Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: 4XL - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: 4XL - Größe: 4XL
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: 4XL - Größe: 4XL
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: 4XL - Größe: 4XL
Artikel-Nr.:
     894-UX98110.4XL
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9811015
EAN/GTIN:
     4049358483710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
uvex suxxeed Herrenjacke basic graphit sportliche Arbeitsjacke mit Reißverschluss und Stehkragen

Ausgewählte Version: 4XL - Größe: 4XL

uvex suXXeed Herrnjacke basic

Sportliche Herrenjacke mit normaler Passform.

  • High rise Ärmelkonstruktion
  • Stehkragen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen

Farbe: graphit, blau

Größen: S bis 6XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: 4XL - Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
4XL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
graphit
Typ:
Herren
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
Graphit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,11*
€ 45,07*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,08*
€ 45,10*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 40,27*
€ 53,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,21*
€ 53,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 59,61*
€ 76,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.