Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     894-UX95688.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9568838
EAN/GTIN:
     4031101752341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,44*
€ 85,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,78*
€ 99,12*
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 122,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,98*
€ 122,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,79*
€ 146,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,67*
€ 141,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,57*
€ 138,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,84*
€ 124,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.