Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-UX95648.40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9564840
EAN/GTIN:
     4031101752518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95648 S2 SRC grün leichter und moderner Glattlederschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,48*
€ 135,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 107,11*
€ 135,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,60*
€ 161,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,40*
€ 158,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.