Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-UX95578.40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9557840
EAN/GTIN:
     4031101747286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95578 S2 SRC blau leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 81,49*
€ 4,00*
ab € 63,82*
€ 81,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,67*
€ 82,16*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 68,90*
€ 85,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,40*
€ 116,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,60*
€ 138,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,68*
€ 129,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,77*
€ 124,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.