Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     894-UX95532.47
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9553247
EAN/GTIN:
     4031101745978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex xenova Sicherheitssandale 95532 S1P SRC blau leichte und moderne Sandale mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

uvex 2 xenova Sandale S1P SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes, modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtritthemmende und metallfreie uvex xenova® Zwischensohle

  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex esd schuhe schwarz 47, sandalen, uvex sandale, UVEX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,76*
€ 81,01*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 64,85*
€ 81,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,24*
€ 81,67*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 67,43*
€ 85,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 95,32*
€ 116,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,13*
€ 138,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,10*
€ 138,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,31*
€ 136,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,28*
€ 121,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528147
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528247
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528347
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534747
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534847
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534947
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.