Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9553247 2 xenova® Sandalen S1P 95532 schwarz, blau Weite 11 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9553247 2 xenova® Sandalen S1P 95532 schwarz, blau Weite 11 Größe 47
Uvex 9553247 2 xenova® Sandalen S1P 95532 schwarz, blau Weite 11 Größe 47
Uvex 9553247 2 xenova® Sandalen S1P 95532 schwarz, blau Weite 11 Größe 47
Artikel-Nr.:
     1955-4040100599
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9553247
EAN/GTIN:
     4031101745978
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 9553247 Sandale 95532 schw. S1P Gr.47 PU/PU W11 Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Doppelter, individuell anpassbarer Klettverschluss Schutz-Merkmale Sicherheitssandalen erfüllen ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften sehr gute Dämpfung sehr guter Tragekomfort, dank neu entwickelter Leisten und klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterter Schaftabschluss Einsatzgebiete mittlere Anwendungen Erhältliche Varianten 95531: Weite 10 95532: Weite 11 95533: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9553247
Werksnummer:
9553247
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Produktart:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex esd schuhe schwarz 47, sandalen, uvex sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,82*
€ 79,52*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,40*
€ 79,53*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 64,44*
€ 81,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,34*
€ 81,99*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 67,63*
€ 85,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528147
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528247
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528347
ab € 12,95*
Zubehör
uvex
9534747
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534847
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534947
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.