Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex u-cap sport schwarz mit langem Schirm, Sicherheit und Tragekomfort Version: 01 - Größe: 55-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex u-cap sport schwarz mit langem Schirm, Sicherheit und Tragekomfort Version: 01 - Größe: 55-59
uvex u-cap sport schwarz mit langem Schirm, Sicherheit und Tragekomfort Version: 01 - Größe: 55-59
Artikel-Nr.:
     894-UX94401.01
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794401
EAN/GTIN:
     4031101554822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
uvex Anstoßkappe u-cap sport Kappe mit langem Schirm mit integrierter Dämpfung

Ausgewählte Version: 01 - Größe: 55-59

UVEX Anstoßkappe u-cap sport

Kappe bietet Sicherheit und Tragekomfort durch integrierte Dämpfung

  • langer Schirm
  • mit flexibler Kunststoffschale zum Schutz gegen Abschürfungen und Stoßverletzungen
  • Klettverschluss für flexible Verstellung
  • Dämpfungselemente mit innovativer Wabenstruktur

Farbe: schwarz

Größen: 55 - 59 cm oder 60 - 63 cm

 

Anstoßkappen bieten gemäß EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstoßen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäß EN 397 vorgeschrieben ist.


  • Version: 01 - Größe: 55-59
  • mit Klettverschluss, Größe: 55-59 oder 60-63 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Anstoßkappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 20,13*
2 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 15,24*
€ 20,16*
1
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 20,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,79*
€ 20,87*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.