Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 44 - Größe 44
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 44 - Größe 44
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 44 - Größe 44
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-UX85448.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544844
EAN/GTIN:
     4031101534701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85448 S2 ESD SRC schwarz gelb metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

uvex 1 Sicherheitsschuhe S2 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe uvex s2, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz, UVEX
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,02*
€ 85,19*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,75*
€ 85,22*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 73,47*
€ 89,69*
€ 4,90*
ab € 71,71*
€ 89,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,89*
€ 144,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,85*
€ 165,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,55*
€ 149,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,89*
€ 141,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.