Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     894-UX85448.42
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544842
EAN/GTIN:
     4031101534688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85448 S2 ESD SRC schwarz gelb metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

uvex 1 Sicherheitsschuhe S2 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuhe uvex schwarz gelb weite 11, herren sandalen, herrensandalen uvex, UVEX
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 68,36*
€ 84,00*
€ 4,90*
ab € 71,52*
€ 89,85*
€ 4,00*
ab € 78,67*
€ 95,83*
3 Tage
21
€ 4,79*
ab € 81,36*
€ 99,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,61*
€ 145,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,33*
€ 172,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,08*
€ 172,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,66*
€ 160,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,61*
€ 142,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 119,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,77*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.