Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 38 - Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 38 - Größe 38
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 38 - Größe 38
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 38 - Größe 38
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 38 - Größe 38
Artikel-Nr.:
     894-UX85448.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544838
EAN/GTIN:
     4031101534640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85448 S2 ESD SRC schwarz gelb metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 38 - Größe 38

uvex 1 Sicherheitsschuhe S2 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 38 - Größe 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-halbschuhe s2 schwarz, herren sandalen, herrensandalen uvex, UVEX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,25*
€ 83,42*
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 95,62*
1 Tag
4
€ 4,79*
ab € 74,75*
€ 96,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,78*
€ 98,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,67*
€ 150,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,06*
€ 178,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,11*
€ 176,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,81*
€ 165,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,10*
€ 154,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,67*
€ 142,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.