Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 37 - Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 37 - Größe 37
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 37 - Größe 37
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 37 - Größe 37
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8544 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 37 - Größe 37
Artikel-Nr.:
     894-UX85448.37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544837
EAN/GTIN:
     4031101534633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85448 S2 ESD SRC schwarz gelb metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 37 - Größe 37

uvex 1 Sicherheitsschuhe S2 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 37 - Größe 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,79*
ab € 66,86*
€ 81,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,73*
€ 81,17*
1
€ 4,90*
ab € 72,40*
€ 89,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,05*
€ 91,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 119,27*
€ 141,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,69*
€ 168,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,31*
€ 156,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,73*
€ 152,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 119,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528137
ab € 12,95*
Zubehör
uvex
9528237
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528337
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534737
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534837
ab € 11,62*
Zubehör
uvex
9534937
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,25*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.