Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe 8543 S1, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     894-UX85438.42
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543842
EAN/GTIN:
     4031101548739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85438 S1 ESD SRC besonders leichter atmungsaktiver Halbschuh mit gelochtem Schaft

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

uvex 1 Halbschuhe S1 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,79*
ab € 66,68*
€ 80,50*
€ 4,70*
ab € 66,79*
€ 80,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,94*
€ 83,24*
€ 4,90*
ab € 69,25*
€ 85,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 115,31*
€ 136,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,63*
€ 162,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,54*
€ 160,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,62*
€ 150,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,31*
€ 137,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,94*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.