Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Sicherheitssandale 85428 S1 ESD SRC schwarz gelb, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Sicherheitssandale 85428 S1 ESD SRC schwarz gelb, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 Sicherheitssandale 85428 S1 ESD SRC schwarz gelb, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-UX85428.46
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8542846
EAN/GTIN:
     4031101543123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitssandale 85428 S1 ESD SRC schwarz gelb besonders leichte atmungsaktive Sandale mit gelochtem Schaft

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

uvex 1 Sandale S1 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex sandale s1 weite 11, sandalen, uvex sandale, UVEX
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,79*
ab € 66,22*
€ 82,49*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,49*
€ 82,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,45*
€ 85,31*
€ 4,90*
ab € 69,07*
€ 87,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 114,85*
€ 140,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,64*
€ 167,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,27*
€ 166,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,28*
€ 158,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,97*
€ 142,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,85*
€ 136,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 57,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,03*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,35*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.