Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-UX85128.39
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8512839
EAN/GTIN:
     4031101529257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz besonders leichter Halbschuh mit gelochtem und verstärktem Schaft

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

uvex 1 Halbschuh S1 ESD SRC

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh aus dem Hause UVEX

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 68,90*
€ 85,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,07*
€ 96,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,26*
€ 96,46*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 81,99*
€ 100,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 114,98*
€ 137,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,44*
€ 163,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,65*
€ 162,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,13*
€ 147,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,98*
€ 136,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,11*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,26*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.