Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau, Größen: 39 - 52 Version: 50 - Größe: 50
Artikel-Nr.:
     894-UX84698.50
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8469850
EAN/GTIN:
     4031101764979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 business Sicherheitshalbschuh 84698 S2 SRC blau sehr bequemer Schuh im super modernen Businesslook

Ausgewählte Version: 50 - Größe: 50

uvex 1 business Halbschuh S2 ESD SRC

Optisch äußerst moderner Business Sicherheitsschuh, der sehr bequem und leicht ist.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives Obermaterial aus Mikrovelours

  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz

Größen: 39-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 50 - Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
50
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,08*
€ 82,32*
4 Tage
8
pro Paar
€ 6,95*
ab € 66,93*
€ 82,36*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,05*
€ 92,11*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 73,40*
€ 92,11*
Lager 894
pro Paar
€ 4,95*
ab € 110,33*
€ 131,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,89*
€ 156,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,98*
€ 155,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,16*
€ 146,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,46*
€ 140,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599799
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.