Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-UX69898.43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989843
EAN/GTIN:
     4031101471709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz leichter Halbschuh im sportlichen Design

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

uvex motion style Halbschuh S1 ESD SRC

Leichter modischer Arbeitsschuh mit guter Klimatisierung des Fußes dank uvex climazone.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • stabilisierende Hinterkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Hightech-Mikrovelours

Farbe: schwarz weiß

Größen: 36-50

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,11*
€ 78,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,76*
€ 94,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,46*
€ 94,94*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 81,12*
€ 99,23*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 114,70*
€ 136,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,21*
€ 162,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,22*
€ 154,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,78*
€ 148,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,45*
€ 143,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9595643
ab € 10,63*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.