Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-UX69898.40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989840
EAN/GTIN:
     4031101471679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz leichter Halbschuh im sportlichen Design

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

uvex motion style Halbschuh S1 ESD SRC

Leichter modischer Arbeitsschuh mit guter Klimatisierung des Fußes dank uvex climazone.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • stabilisierende Hinterkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Hightech-Mikrovelours

Farbe: schwarz weiß

Größen: 36-50

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,66*
€ 78,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,34*
€ 94,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,56*
€ 97,16*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,30*
€ 98,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 114,99*
€ 135,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,85*
€ 161,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,96*
€ 159,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,02*
€ 149,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,21*
€ 144,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,99*
€ 136,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9595640
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.