Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz, Größen: 36 - 50 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-UX69898.36
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989836
EAN/GTIN:
     4031101471631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion Style Sicherheitshalbschuh 69898 S1 SRC schwarz leichter Halbschuh im sportlichen Design

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

uvex motion style Halbschuh S1 ESD SRC

Leichter modischer Arbeitsschuh mit guter Klimatisierung des Fußes dank uvex climazone.

  • robuste Stahl Zehenschutzkappe
  • stabilisierende Hinterkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Hightech-Mikrovelours

Farbe: schwarz weiß

Größen: 36-50

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuhe s1 uvex halbschuhe, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, UVEX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 59,32*
€ 81,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,30*
€ 95,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,70*
€ 97,94*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,46*
€ 99,72*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 114,63*
€ 136,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,26*
€ 162,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,43*
€ 159,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,38*
€ 150,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,13*
€ 145,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,63*
€ 136,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9595636
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.