Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz, Größen: 38 - 52 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     894-UX69478.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6947838
EAN/GTIN:
     4031101777573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 trend gelochter Sicherheitshalbschuh 69478 S1 SRC grau, schwarz sportlicher Halbschuh mit breiter Passform

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

uvex 2 trend Halbschuh S1 ESD SRC

Sehr gute Dämpfung und Komfort ohne Verlust von Sicherheitsmerkmalen zeichnen den uvex trend aus.

  • Stahlkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: grau schwarz

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,63*
€ 62,39*
3 Tage
17
€ 6,95*
ab € 48,62*
€ 62,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,97*
€ 71,64*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 58,74*
€ 74,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,92*
€ 101,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9518738
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9518838
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9518938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
8446013
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.