Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA grau schwarz, Größen: 36 - 5 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     894-UX69382.49
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6938249
EAN/GTIN:
     4031101776767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69382 S1P SRC BOA schwarz blau sportlicher Halbschuh mit breiter Passform

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

uvex 2 trend Halbschuh S1P ESD SRC BOA®

Sehr gute Dämpfung und Komfort ohne Verlust von Sicherheitsmerkmalen zeichnen den uvex trend aus.

  • mit BOA® Fit System
  • Stahlkappe
  • ESD-fähig
  • Durchtritthemmung
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: grau schwarz blau

Größen: 36-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
BOA®-Verschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 65,82*
€ 83,23*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,87*
€ 83,24*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 68,60*
€ 83,94*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,75*
€ 87,07*
Lager 894
pro Paar
€ 4,95*
ab € 99,46*
€ 118,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,70*
€ 141,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,11*
€ 140,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,79*
€ 130,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,46*
€ 118,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9518749
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9518849
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518949
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.