Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA blau schwarz, Größen: 38 - 5 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     894-UX69082.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6908238
EAN/GTIN:
     4031101777122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69082 S1P SRC BOA schwarz grau orange sportlicher Halbschuh mit breiter Passform

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

uvex 2 trend Halbschuh S1P ESD SRC BOA®

Sehr gute Dämpfung und Komfort ohne Verlust von Sicherheitsmerkmalen zeichnen den uvex trend aus.

  • mit BOA® Fit System
  • Stahlkappe
  • ESD-fähig
  • Durchtritthemmung
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: grau schwarz orange

Größen: 36-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange | grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
BOA®-Verschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,31*
€ 73,31*
€ 4,00*
ab € 66,05*
€ 83,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,04*
€ 84,38*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 70,97*
€ 87,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 99,69*
€ 119,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,54*
€ 141,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,77*
€ 128,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9518738
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9518838
ab € 3,45*
Zubehör
uvex
9518938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.