Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
uvex 2 trend Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange, Größen: 38 - 52 Version: 50 - Größe: 50
Artikel-Nr.:
     894-UX69078.50
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6907850
EAN/GTIN:
     4031101777092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 trend gelochter Sicherheitshalbschuh 69078 S1 SRC grau orange sportlicher Halbschuh mit breiter Passform

Ausgewählte Version: 50 - Größe: 50

uvex 2 trend Halbschuh S1 ESD SRC

Sehr gute Dämpfung und Komfort ohne Verlust von Sicherheitsmerkmalen zeichnen den uvex trend aus.

  • Stahlkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: grau schwarz orange

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 50 - Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
50
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,71*
€ 72,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,76*
€ 72,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,90*
€ 75,99*
7 Tage
10
€ 5,50*
ab € 63,09*
€ 80,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,54*
€ 102,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,97*
€ 121,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
8446013
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.