Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-UX68498.43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6849843
EAN/GTIN:
     4031101800622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68498 S2 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

uvex 1 G2 Halbschuh S2 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 100,68*
1 Tag
4
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 100,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 83,76*
€ 100,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 84,31*
€ 101,46*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 122,55*
€ 145,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,46*
€ 173,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,20*
€ 169,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,86*
€ 160,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,47*
€ 155,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9490743
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528743
ab € 10,60*
Zubehör
uvex
9528843
ab € 10,62*
Zubehör
uvex
9528943
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.