Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 35 - Größe: 35
Artikel-Nr.:
     894-UX68468.35
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6846835
EAN/GTIN:
     4031101800363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 gelochter Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 35 - Größe: 35

uvex 1 G2 gelochter Halbschuh S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 35 - Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
35
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,95*
ab € 64,73*
€ 80,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,00*
€ 98,51*
€ 4,00*
ab € 78,25*
€ 98,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,89*
€ 99,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,88*
€ 142,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,66*
€ 167,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,46*
€ 157,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,15*
€ 152,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,88*
€ 141,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,48*
Zubehör
uvex
9490735
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490835
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490935
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9528735
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528835
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528935
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,53*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,32*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.