Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 51 - Größe: 51
Artikel-Nr.:
     894-UX68342.51
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834251
EAN/GTIN:
     4031101832883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 51 - Größe: 51

uvex 1 G2 Halbschuh S1P ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • Wasserabweisendes uvex x-dry knit Obermaterial
  • durchtritthemmende, metallfreie uvex xenova® Zwischensohle
  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, uvex x-dry knit

Farbe: schwarz blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 51 - Größe: 51
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
51
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 109,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 109,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 110,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,01*
€ 113,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 133,44*
€ 158,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,97*
€ 189,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,48*
€ 186,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,94*
€ 176,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,06*
€ 170,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,44*
€ 158,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 66,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9490751
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490851
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490951
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9528751
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528851
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528951
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,32*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.