Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-UX68342.41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834241
EAN/GTIN:
     4031101832784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

uvex 1 G2 Halbschuh S1P ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • Wasserabweisendes uvex x-dry knit Obermaterial
  • durchtritthemmende, metallfreie uvex xenova® Zwischensohle
  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, uvex x-dry knit

Farbe: schwarz blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 110,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,72*
€ 110,62*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 111,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,52*
€ 114,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 134,02*
€ 158,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,86*
€ 189,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,01*
€ 183,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,91*
€ 174,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,73*
€ 169,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,02*
€ 159,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9490741
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9490841
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490941
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528741
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528841
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528941
ab € 10,55*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,34*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.