Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau, Größen: 35 - 52 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau, Größen: 35 - 52 Version: 45 - Größe: 45
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau, Größen: 35 - 52 Version: 45 - Größe: 45
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau, Größen: 35 - 52 Version: 45 - Größe: 45
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau, Größen: 35 - 52 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-UX65992.45
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6599245
EAN/GTIN:
     4031101735894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65992 S1P SRC blau moderner flexibler und leichter Halbschuh

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

uvex 1 sport S1P ESD SRC

Sportives Design in Kombination mit hohem Tragekomfort und besonders leichten Gewicht.

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mesh- Textil

Farbe: blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | weiß
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,35*
€ 98,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,99*
€ 98,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,41*
€ 98,97*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 83,61*
€ 103,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,58*
€ 140,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,94*
€ 167,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,32*
€ 164,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,32*
€ 155,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,58*
€ 141,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528445
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528545
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528645
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9579745
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9579845
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579945
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.