Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 41 - Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 41 - Größe 41
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     894-UX65022.41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502241
EAN/GTIN:
     4031101609539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 Sicherheitsschuhe 65022 S3 ESD SRC metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

uvex Sicherheitsschuhe S3 SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Durchtrittschutz
  • metallfreie Zwischensohle
  • rutschhemmend
  • elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss (nur Halbschuh)
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • öl- und benzinbeständige PU/PU Laufsohle
  • Fersen- und Vorfußdämpfung

Material: hydrophobiertes Rindleder

Farbe: schwarz/orange

Größen: 35-52


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
orange | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 86,23*
€ 102,13*
3 Tage
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 102,13*
4 Tage
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 103,08*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 105,52*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 133,33*
€ 156,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,56*
€ 186,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,35*
€ 180,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,65*
€ 172,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,87*
€ 167,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,33*
€ 158,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 66,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,37*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.