Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gehörschutzstöpsel x-fit, SNR - Wert: 37 dB, 200 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
uvex Gehörschutzstöpsel x-fit, SNR - Wert: 37 dB, 200 Paar
uvex Gehörschutzstöpsel x-fit, SNR - Wert: 37 dB, 200 Paar
uvex Gehörschutzstöpsel x-fit, SNR - Wert: 37 dB, 200 Paar
Artikel-Nr.:
     894-UX12001
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112001
EAN/GTIN:
     4031101312750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
uvex Gehörschutzstöpsel x-fit Einwegstöpsel für extreme Lärmbelästigungen
uvex Gehörschutzstöpsel x-fit

Einwegstöpsel für extreme Lärmbelästigungen. Die patentierte X-Grip-Technologie minimiert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert das Herausnehmen der Stöpsel.

  • SNR-Wert: 37 dB
  • starke Dämmfähigkeit
  • ergonomisch vorgeformte Stöpsel bieten hohen Tragekomfort

Die Gehörschutzstöpsel erfüllen die Zusatzanforderungen "Signalhören im Gleisoberbau" (S), "Signalhören im Straßenverkehr" (V), "Warnsignalhören, allgemein" (W) und "Signalhören für Triebfahrzeugführer" (E).

Farbe: gelb

Größe: M

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 37 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
200
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
Signalhören im Straßenverkehr | Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
37
Verwendbarkeit:
Einweg
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9200
200
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,10005*
€ 0,14455*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,10405*
€ 0,15005*
3 Tage
8898
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,10125*
€ 0,15275*
200
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,11075*
€ 0,16025*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 37,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.