Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten
Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten
Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten
Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten
Trodat vintage - Besondere Anlässe1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten
Artikel-Nr.:
     894-TWVIN2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     158077
EAN/GTIN:
     190084580779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Konturenstempel
Lehrerstempel
Trodat vintage - Besondere Anlässe 1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten


trodat® vintage - Kreativstempel

Machen Sie besondere Menschen eine schöne Freude!

Der vintage Stempel verschönert Ihre Geschenke, Basteleien oder auch selbstgemachte Köstlichkeiten mit nur einem Abdruck.

Durch seine 6 unterschiedlichen Abdruck-Möglichkeiten können Sie für unzählige Anlässe eingesetzt werden.

Inhalt:

  • 1 vintage Stempel mit 6 unterschiedliche Abdruck-Möglichkeiten
  • 3-farbiges Stempelkissen passend zum Set
  • 12 Etiketten 

Abdruckmaß (BxH) : 42 x 18 mm 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
42
Abdruckhöhe [mm]:
18
Farbe Gehäuse:
Holz/Messing
Abdruckmaß [mm]:
42 x 18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,25*
€ 22,75*
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.