Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TWOL.1 Herst.-Nr.: 171464 EAN/GTIN: 9010035714644 |
| | |
|
| | |
| Trodat Olchis Schmuddel Pfoten Spielstempel für spielerisches Händewaschen Ausgewählte Version: 1 - Olchi-Mädchentrodat® Olchi Schmuddel-Pfoten-SpielstempelFür Kinder spielt das Thema Handhygiene eine untergeordnete Rolle. Speziell in der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, Kindergärten oder Schulen ist es für Erzieher/innen schwierig nach zuvollziehen, ob jedes Kind die Hände anständig gewaschen hat. Wie funktioniert das Schmuddel Pfoten Stempel Spiel? Morgens wird der Schmuddel-Olchi auf Handrücken und -innenseite gestempelt. Im Laufe des Tages werden die Hände gründlich gewaschen bis der Olchi verschwunden ist. Wenn der Olchi verschwunden ist, wird es auf der Olchi-Spielkarte vermerkt indem man einen Olchi darauf stempelt. Motive zur Wahl: - Olchi-Mädchen
- Olchi-Junge
Inhalt: - 1 Stempel (20x20 mm)
- 1 Spielkarte
- 1 Stempelkissen (Stempeltinte dermatologisch getestet)
- Version: 1 - Olchi-Mädchen
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 20 | Abdruckhöhe [mm]: | 20 | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Farbe Abdruck: | grün | Farbe Gehäuse: | grün | Abdruckmaß [mm]: | 20 x 20 | Ersatzkissen 1-farbig: | 6/4922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,33* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,31* | € 11,29* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 11,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,77* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|