Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 6 - PERSÖNLICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 6 - PERSÖNLICH
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 6 - PERSÖNLICH
Artikel-Nr.:
     894-TW5430E.6
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     134066
EAN/GTIN:
     190084340663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe

Ausgewählte Version: 6 - PERSÖNLICH

Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

  • Version: 6 - PERSÖNLICH
Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktkategorie:
Stempel
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Standardtext:
Persönlich
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,89*
€ 40,15*
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 43,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 43,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
134199
ab € 18,06*
Sonstiges
Trodat
133916
ab € 25,32*
Sonstiges
Trodat
134064
ab € 28,79*
Sonstiges
Trodat
82105
ab € 8,46*
Sonstiges
Trodat
134195
ab € 23,39*
Sonstiges
Trodat
134193
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.