Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 4 - BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 4 - BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 4 - BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT
Artikel-Nr.:
     894-TW5430E.4
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     134062
EAN/GTIN:
     190084340625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Kanzlei-Stempel
Kanzleistempel
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe

Ausgewählte Version: 4 - BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

  • Version: 4 - BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT
Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktkategorie:
Stempel
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Standardtext:
Beglaubigte Abschrift
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,18*
€ 43,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,33*
€ 43,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.