Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW4822 Herst.-Nr.: 73978 EAN/GTIN: 092399739784 |
| | |
|
| | |
| Trodat Printy 4822 Wortbanddrehstempel 4,0 mm Schrifthöhe, 12 Texte zum Wechseln Trodat Printy Wortbanddrehstempel trodat® Printy – Perfekter Auftritt im Hochglanzlook - besonders klein und leicht – perfekt für unterwegs
- klimaneutral
- bequem abnehmbares Indexfenster, durch eine große Griffmulde leicht zu öffnen
- glasklares Panoramasichtfenster und transparente Bodenkanten zur exakten Platzierung des Abdrucks
- die innovative IMD-Technologie sorgt für weniger Kratzer und Fingerabdrücke
- leichtgängiges Stempeln
- mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 26 | Abdruckhöhe [mm]: | 4 | Schrifthöhe [mm]: | 4 | Produktart: | Textstempel | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | schwarz | Farbe Gehäuse: | schwarz | Stempelabdruck: | Standardtext | Material: | Kunststoff | Abdruckmaß [mm]: | 26 x 4 | Ersatzkissen 1-farbig: | 6/4911 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, trodat datumstempel 4mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, Printy 4822 Wortbanddrehstempel, 4 mm Schrifthöhe, 12 Texte, aus 70% Recycling-Kun, Trodat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,50* | € 14,23* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,56* | € 14,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,38* | € 15,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,83* | € 15,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,21* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|