| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW1129.02 Herst.-Nr.: 192206 EAN/GTIN: 9010035922063 |
| | |
|
| | |
| Trodat Creative Mini Stempel Pastell pastellfarbender Stempel für kreative Ideen Ausgewählte Version: 02 - Pastell Lila: Bullet JournalTrodat Creative Mini StempelPastellfarbender Stempel für kreative Ideen. Durch müheloses Drehen kann das gewünschte Motiv schnell und einfach ausgewählt werden. - mit 12 themenbezogenen Abdruckmotiven
- Abdruckhöhe: 5 mm
- max. Textplattengröße: 30,0 mm x 5,0 mm
- schneller Motivwechsel durch müheloses Drehen
- in 5 trendigen Pastellfarben erhältlich
Stempelkissen bitte separat bestellen! - Version: 02 - Pastell Lila: Bullet Journal
Weitere Informationen: | | Produktart: | Textstempel | Produktkategorie: | Stempel | Farbe Gehäuse: | blau | violett | orange | türkis | rosa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,18* | € 11,10* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 11,11* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,19* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|