Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1, Bezug: Stoffbezug (antibakteriell), Fußkreutz: Kunststoff (PA) Version: 02 - Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     894-TS5140.02
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SN90TW1MS6
EAN/GTIN:
     4014296871363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Syncro Clean inkl. Armlehnen TW1 moderner Bandscheibendrehstuhl mit antibakteriellem Stoffbezug

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: blau

Topstar® SYNCRO CLEAN inkl. Armlehnen TW1

Der Syncro CLEAN ist ausgestattet mit einem antibakteriellen Stoffbezug der nachhaltig das Bakterienwachstum hemmt.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • ergonomische Rückenlehne höhenverstellbar mit Rastermechanik
  • integrierter Lendenwirbelschutz
  • bequemer Bandscheibensitz mit komfortabler Knierolle
  • Punktsynchronmechanik - zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
  • mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen

Maße (HxTxB): 97 - 115 x 59 x 64 cm

Sitzhöhe: 45 - 58 cm

Sitzbreite: 49 cm

Lehnenhöhe: 50 cm

Bezug: Stoff (Trevira CS antibakteriell)

Fußkreutz: Kunststoff (Polyamid)

Max Nutzergröße: 1,92 m

Max Nutzergewicht: 110 kg


  • Version: 02 - Farbe: blau
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
21,3
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
blau
Ausstattung:
antibakteriell
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Rollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 225,47*
€ 279,44*
€ 4,95*
ab € 226,24*
€ 279,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.