Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     894-TS5015.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G05
EAN/GTIN:
     4014296037097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Open Point SY mit stufenloser Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift

Ausgewählte Version: 04 - grün

Topstar® OPEN POINT SY

  • bequemer Büro-Drehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Atmungsaktiver Netzbezug aus Polypropylen
  • Öko-Tex zertifiziert
  • Kunststoff Fußkreuz, schwarz
  • bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Unterstützung des Beckenbereichs
  • max. Sitzdauer von 8h
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • Synchronmechanik zur perfekten Abstimmung auf Körpergewicht- und Größe, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen Neigung
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich, Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 43 - 51 cm
  • Sitzfläche: 48 x 48 cm
  • Rückenlehne: 58 cm
  • Rückenlehnenhöhe: 60 cm
  • Gewicht: 16 kg
  • Bezug: schwarz, 100% Polypropylen

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14,1
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 112,26*
€ 142,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 110,82*
€ 142,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.