Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm
Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm
Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm
Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm
Bürostuhl Chefsessel OFFICE 1005, aus feinem schwarzen Leder, Sitzhöhe 42-51 cm, Sitzbreite 50,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4910
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     48622 A80
EAN/GTIN:
     4014296622613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl TD Luxe 10 Chefsessel Kniematic-Wippmechanik, Armlehnen und Fußkreuz Stahl verchromt
Topstar® TD Luxe 10

komfortabler, aufwändig gearbeiteter Chefsessel in feinem Leder

  • hohe Rückenlehne in echtem Leder mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem, robusten Kunstleder.
  • bequemer, echt Leder-Muldensitz mit Knierolle.
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
  • Armlehnen in Stahl verchromt mit Armauflagen in echtem Leder inklusive.
  • Fußkreuz in Stahl verchromt.
  • Stuhl ist mit Rollen für Teppichböden ausgestattet, Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen.

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 42 – 51 cm
  • Sitzbreite: 50 cm
  • Sitztiefe: 48 cm
  • Lehnenhöhe: 70 cm
  • Gesamthöhe: 115 – 124 cm
  • Gewicht: 20 kg
  • Volumen: 0,14 m³
  • Bezug: Leder, Lehnenrückseite und Seitenteile Kunstleder, schwarz

Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
64
Gewicht [kg]:
21,4
Sitzbreite [cm]:
50
Sitzhöhe [cm]:
42-51
Sitztiefe [cm]:
48
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
hohe Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Kniematic-Wippmechanik
Material:
Kunstleder
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 303,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,54*
€ 310,90*
€ 4,95*
ab € 273,96*
€ 328,90*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 273,52*
€ 328,90*
Frei Haus
ab € 311,26*
€ 372,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 997,89*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.004,27*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.032,37*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 937,54*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 936,98*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 938,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 931,25*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 932,58*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.004,10*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.006,83*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.010,13*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.005,14*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.011,55*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 963,15*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-BS
ab € 960,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.