Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl OFFICE 500, Bandscheiben Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Bezug schwarz, Sitzhöhe 42-55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl OFFICE 500, Bandscheiben Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Bezug schwarz, Sitzhöhe 42-55 cm
Bürostuhl OFFICE 500, Bandscheiben Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Bezug schwarz, Sitzhöhe 42-55 cm
Bürostuhl OFFICE 500, Bandscheiben Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Bezug schwarz, Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4820
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     48611 G20
EAN/GTIN:
     4014296622507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Bandscheiben-Drehstuhl Support SY mit hoher Rückenlehne, Synchron-Mechanik m. Körpergewichtseinstellung uvm.
Topstar® SUPPORT SY

bequemer Bandscheiben-Drehstuhl

  • Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, stufenlos höhenverstellbar
  • Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • Synchron-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • optional mit Design-Ringarmlehnen fest (SU) oder höhenverstellbaren Armlehnen (U2)
  • Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
  • Stuhl ist mit Rollen für Teppichböden ausgestattet, Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen.

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 42 – 55 cm
  • Sitzbreite: 45 cm
  • Sitztiefe: 45 cm
  • Lehnenhöhe: 57 cm
  • Gesamthöhe: 101 – 113 cm
  • Gewicht: 14 kg
  • Volumen: 0,16 m³
  • Bezug: schwarz, 100% Polypropylen

Armlehnen:

Armlehne SU

Armlehne U2


Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
64
Gewicht [kg]:
14,6
Sitzbreite [cm]:
45
Sitzhöhe [cm]:
42-55
Sitztiefe [cm]:
43
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
hohe Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 113,94*
€ 148,98*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 151,80*
€ 4,95*
ab € 138,75*
€ 171,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 137,52*
€ 171,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.