Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Türen, Maße (LxB): 0,65 x 2,2 m, 1 VE = 2 Stück Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Türen, Maße (LxB): 0,65 x 2,2 m, 1 VE = 2 Stück Version: 01 - anthrazit
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Türen, Maße (LxB): 0,65 x 2,2 m, 1 VE = 2 Stück Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     894-TN1224.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55679-00021-03
EAN/GTIN:
     4042448095732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Türen individuell verklebbares Insektenschutzgitter

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

tesa® Insect Stop Fliegengitter Standard für Türen

Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Standard für Türen lässt sich leicht anbringen und hält zuverlässig Fliegen und Mücken fern.

  • einfaches Anbringen dank selbstklebendem Klett-Rahmen
  • extrem fester Halt
  • individuell anpassbar
  • hohe UV-Beständigkeit
  • wiederverwendbar
  • lässt sich bei 30° waschen
  • Farben: weiß (leichter Sichtschutz), anthrazit (nahezu durchsichtig)

  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
anthrazit
geeignet für:
Türen
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fenstergewebe grau, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,00*
€ 7,30*
8 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 8,37*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55679-00020
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.