Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent Office-Box,Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesafilm transparent Office-Box,Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm transparent Office-Box,Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm transparent Office-Box,Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     894-TN1204
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57404-00002-04
EAN/GTIN:
     4042448036100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm transparent Office-Box reißfestes Klebeband mit starker Hafteigenschaft
tesafilm® in praktischer Office-Box

Das vielseitig einsetzbare tesafilm® PP Klebeband eignet sich ideal für alle alltäglichen Anwendungen.

  • reißfest

  • sehr gute Klebekraft

  • leicht abrollbar

  • Klebefilm aus beständigem Polypropylen

  • geeignet für den tesa Easy Cut Profi-Tischabroller

  • in der praktischen Office-Box

Anwndungsbereich: Der reißfeste und klebestarke tesafilm® wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
10,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
160
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,30125*
€ 0,3875*
8
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 0,33125*
€ 0,43625*
8
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,4625*
2 Tage
4784
8
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,3325*
€ 0,47875*
Lager 894
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,42375*
€ 0,5775*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 0,52875*
€ 0,62921
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 0,49125*
€ 0,58459
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,44625*
€ 0,53104
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 0,42375*
€ 0,50426
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57443-00001-01
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.