Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57404-00002 19mmx10m tr 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164659500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57404-00002
EAN/GTIN:
     4042448036100
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1 Tag
280
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Lager 1682
704
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,13*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,28875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57443-00001-01
ab € 1,24*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Zubehör
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.