Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa extra Power Universal Panzerband, Maße (LxB): 50 m x 50 mm Version: 02 - silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa extra Power Universal Panzerband, Maße (LxB): 50 m x 50 mm Version: 02 - silber
tesa extra Power Universal Panzerband, Maße (LxB): 50 m x 50 mm Version: 02 - silber
Artikel-Nr.:
     894-TN1164.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56389-00000-13
EAN/GTIN:
     4042448033376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa extra Power Universal Panzerband extra starkes Gewebeklebeband

Ausgewählte Version: 02 - silber

tesa® Panzerband gewebeverstärkt

Das universal anwendbare Panzerband von tesa® eignet sich ideal zum Reparieren, Befestigen, Abdichten oder Kennzeichnen von Gegenständen.

  • gewebeverstärktes Gaffer Tape
  • für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
  • extrem starker Kleber
  • sehr robust und langlebig
  • wasserfest
  • hohe Wetterfestigkeit
  • auf die gewünschte Länge einreißbar
  • Maße (LxB): 50 m x 50 mm

  • Version: 02 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Gewebeklebeband | Duct Tape
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
silber
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.