Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun
Artikel-Nr.:
     894-TN1002.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00235-04
EAN/GTIN:
     4042448029232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse

Ausgewählte Version: 01 - braun

tesapack® PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband

Das tesapack® Verpackungsklebeband eignet sich ideal zum Verpacken von leichten und mittelschweren Kartons.

  • langanhaltende Haftkraft

  • spezielle Acrylatdispersions-Klebmasse

  • reißfest

  • hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 50 mm


  • Version: 01 - braun
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
braun
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, dichtband tesa braun, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,35*
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 2,36*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,63*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,67*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,12*
Zubehör
k.A.
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
ab € 8,41*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,21*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,95*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,32*
Zubehör
k.A.
ab € 29,25*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.