Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 2,5 cm x 50 Version: 01 - linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 2,5 cm x 50 Version: 01 - linksweisend
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 2,5 cm x 50 Version: 01 - linksweisend
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 2,5 cm x 50 Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     894-TK4022.01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5561.17.025-Li
EAN/GTIN:
     4044589475251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz zum verbinden, befestigen, bündeln, reparieren oder abdichten

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

SafetyMarking® WT- 5561 Gewebeklebeband 2-farbig gelb, schwarz

Robustes und stark klebendes Gewebeklebeband für verschiedenste Anwendungen. In verschiedensten farben erhältlich für eine deutliche Markierung. Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten.

  • schnelle Markierung
  • glänzend
  • reiß- und einreißfest, abriebfest, beschriftbar
  • ablösbar, rückstandsfrei
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Materialstärke: 0,28 mm
  • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Einsatzbereich: Innenbereich

  • Version: 01 - linksweisend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,28
Produktart:
Gewebeklebeband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
beschriftbar | besonders reißfest
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Innenbereich
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband schwarz / gelb, gewebe band, gewebeband 1a tapes, 1A Tapes, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 17,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 17,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.