Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:3,8 cm x 50m Version: 05 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:3,8 cm x 50m Version: 05 - weiß
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:3,8 cm x 50m Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TK4012.05
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5561.08.038
EAN/GTIN:
     4044589464538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband einfarbig zum verbinden, befestigen, bündeln, reparieren oder abdichten

Ausgewählte Version: 05 - weiß

Safety Marking® WT-5561 Gewebeklebeband

Robustes und stark klebendes Gewebeklebeband für verschiedenste Anwendungen. In verschiedensten farben erhältlich für eine deutliche Markierung. Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten.

  • schnelle Markierung
  • glänzend
  • reiß- und einreißfest, abriebfest, beschriftbar
  • ablösbar, rückstandsfrei
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Materialstärke: 0,28 mm
  • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Einsatzbereich: Innenbereich

  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,28
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebe-band weiß, gewebe band, gewebeband 1a tapes, 1A Tapes, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 13,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.