Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TK0020.05
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.08.070
EAN/GTIN:
     4044589413116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: Ronde, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 05 - weiß

Lagerplatzkennzeichnung Ronden

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Durchmesser: 5,0 und 7,5 cm und 10,0 cm
  • Farben: blau, gelb, rot, grün und weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,5
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Ronde
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, 1A Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,79*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,53*
€ 13,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 13,14*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,79*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 9,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.