Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 3 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 3 - grau
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 3 - grau
Artikel-Nr.:
     894-TH3902.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390036
EAN/GTIN:
     4260058005556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
TKG Florenz Kombi-Abfallsammler Ascher mit selbstlöschendem Papierkorb

Ausgewählte Version: 3 - grau

TKG Kombi Abfallsammler Florenz

  • Kombination aus Ascher und selbstlöschendem Papierkorb
  • Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

Material: Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung


  • Version: 3 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
grau
Ausstattung:
Abfalleimer | Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 104,81*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,78*
€ 106,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 107,10*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,37*
€ 115,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 103,49*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
99267
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.