Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 18 l, HxD: 40,0 x 31,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 18 l, HxD: 40,0 x 31,0 cm
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 18 l, HxD: 40,0 x 31,0 cm
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 18 l, HxD: 40,0 x 31,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-TH3811
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380071
EAN/GTIN:
     4260058021419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
TKG Straßen-Mülleimer Filigrano Drahtgitterkorb für den Außenbereich
Abfalleimer FILIGRANO

  • Abfall Stahlkorb in Halbkreisform
  • für die Verwendung im Außenbereich
  • feuerverzinkt
  • Behälter vollständig abnehmbar
  • mit Wasserablaufbohrungen
  • Lieferung inkl. Vierkantschlüssel

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Fassungsvermögen [l]:
18
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
15,5
Produktart:
Abfalleimer | Drahtgitterkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,73*
€ 143,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 106,73*
€ 143,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380094
ab € 144,86*
Ähnlich
TKG
380095
ab € 163,11*
Ähnlich
TKG
380072
ab € 118,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.