Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 27 l, HxD: 43,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 27 l, HxD: 43,0 x 40,0 cm
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 27 l, HxD: 43,0 x 40,0 cm
Abfallbehälter FILIGRANO, Außenbereich, Inhalt: 27 l, HxD: 43,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TH3812
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380072
EAN/GTIN:
     4260058021426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
TKG Straßen-Mülleimer Filigrano Drahtgitterkorb für den Außenbereich
Abfalleimer FILIGRANO

  • Abfall Stahlkorb in Halbkreisform
  • für die Verwendung im Außenbereich
  • feuerverzinkt
  • Behälter vollständig abnehmbar
  • mit Wasserablaufbohrungen
  • Lieferung inkl. Vierkantschlüssel

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Fassungsvermögen [l]:
27
Höhe [cm]:
43,0
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Abfalleimer | Drahtgitterkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 118,65*
€ 156,78*
€ 4,95*
ab € 118,65*
€ 156,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380094
ab € 145,64*
Ähnlich
TKG
380095
ab € 162,67*
Ähnlich
TKG
380071
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.